Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EMU-3 monitoringsapparaat voor smeerdiagnoses

  • ERIKS:14059637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.412,56/ stukexcl. btw

€ 8.969,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
EMU 3
Type
Change-Over Valve
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen
1.25 in
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen
30 mm
Aansluitingen
G 3/4
Mediumtemperatuur
van -25 tot 70 °C
Mediumtemperatuur (continu)
van -13 tot 158 °F
Voedingsspanning
24V DC
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Omgevingstemperatuur
van -13 tot 158 °F
Hoogte
7.07 in
Hoogte
180 mm
Breedte
238 mm
Breedte
9.35 in
Diepte
220 mm
Diepte
8.64 in