Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einsteckhülse für Rohr 6x1 406-603

  • ERIKS:13776109
  • Fabrikant:7613288003705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

785 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
406-603
Type
406-603
Uitwendige slangdiameter 1
6 mm
Materiaal
PA
l1
12 mm
d2
3.9 mm
d3
5.8 mm