Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einsteckhülse für Rohr 6x1,25 406-613

  • ERIKS:13776113
  • Fabrikant:7613288155961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,20/ stukexcl. btw

€ 0,24incl. btw

1143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
406-613
Type
406-613
Uitwendige slangdiameter 1
6 mm
Materiaal
PA
l1
12 mm
d2
3.4 mm
d3
5.8 mm