€ 0,14/ stukexcl. btw
€ 0,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Type | 402-603 |
Type | 402-603 |
Uitwendige slangdiameter 1 | 2.5 mm |
Materiaal | PA |
l1 | 8 mm |
d2 | 1.4 mm |
d3 | 2.3 mm |