Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einsteckhülse für Rohr 12x1,5 412-603

  • ERIKS:13776877
  • Fabrikant:7613288155312
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
412-603
Type
412-603
Uitwendige slangdiameter 1
12 mm
Materiaal
PA
l1
20 mm
d2
8.9 mm
d3
11.8 mm