Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einsteckhülse für Rohr 10x1,5 410-603

  • ERIKS:13776792
  • Fabrikant:7613288155459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
410-603
Type
410-603
Uitwendige slangdiameter 1
10 mm
Materiaal
PA
l1
18 mm
d2
6.9 mm
d3
9.8 mm