Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einschraubverschraubung 441-008-511

  • ERIKS:13778405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VPB
Type
Inlet Fittings
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 110 °C
Max. werkdruk
200 bar
Aantal aansluitingen
20
Alarmfunctie
Nee
Diameter
8 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
M10x1