Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einleitungsverteiler VR03BJJJ000000000Z

  • ERIKS:14079164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 395,29/ stukexcl. btw

€ 478,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VR
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
Goedkeuring
Germanischer Lloyd
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Max. werkdruk
315 bar
Aantal aansluitingen
3
Debiet
1 cm³
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
119 mm
Uitvoering
Voorsmeerdoseerorgaan
Norm
DIN EN ISO 12944
Bewakingsinrichting
Doseernippels met indicatorpen voor visuele controle
Lengte
281 mm
Breedte
121 mm
Afdichtingsmateriaal
FKM
Materiaal
Aluminium
Aansluiting
G1/4