Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EDL1 pompunits voor efficiënt smeerbeheer

  • ERIKS:13744085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 90,39/ stukexcl. btw

€ 109,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
EDL1
Type
Pressure Gauge
DIN-norm
DIN EN ISO 12944-2
Max. werkdruk
400 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Bewakingsinrichting
Manometer