Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Duurzame micropompunit voor smeersystemen

  • ERIKS:13783436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.221,58/ stukexcl. btw

€ 1.478,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
501
Type
Injection oiler
Aandrijving mechanisme
Pneumatisch
Smeermiddel
Olie
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. werkdruk
10 bar
Aantal aansluitingen
3
Nom. spanning
24
Alarmfunctie
Nee
Diameter
4 mm
Hoogte
72 mm
Uitvoering
Injectie-oliespuit met instelbare doseerhoeveelheid
Max. debiet
200
Bedrijfsspanning
36 V
Lengte
104 mm
Breedte
21 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
3-poorts type