Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Duurzame FLM olievoorzieningsunit voor smeersystemen

  • ERIKS:13855162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.222,73/ stukexcl. btw

€ 1.479,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
FLM/FLFM
Type
Vane pump and pump unit
Debiet
1.2 l/min
Max. bedrijfsdruk
6.6 bar
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Max. snelheid bij continu bedrijf
2700 tr/min
Type
Schottenpompen en pompunits