Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Duurzaam WS35 monitoringsapparaat voor smeertoepassingen

  • ERIKS:13940143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 627,40/ stukexcl. btw

€ 759,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
WS35-x
Type
Fill Level Switch
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal vlotter
PP
Aansluiting
Connectorstekker
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Nom. continustroom contacten
1 A
Max. spanning contacten
230 V
Schakelvorm
Reed contact
Beschermingsgraad (IP)
IP 65
Diameter vlotter
52 mm