€ 8,05/ stukexcl. btw
€ 9,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | SPVS |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | NLGI 2 en 3 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Aantal aansluitingen | 4 |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Nom. spanning | 30V DC |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 31 mm |
Bedrijfsspanning | 30 V |
Lengte | 55 mm |
Breedte | 168.5 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | M12x1, G1/8 |