€ 1.085,94/ stukexcl. btw
€ 1.313,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | SPVS |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | Vet |
DIN-norm | DIN 43650 |
Goedkeuring | DIN 43650 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Aantal aansluitingen | 2 |
Debiet | 0.64 cm³ |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Nom. spanning | 30 V DC |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 0.6 kg |
Hoogte | 31 mm |
Bewakingsinrichting | Eén elektrische cyclus/puls |
Bedrijfsspanning | 30 V |
Lengte | 55 mm |
Breedte | 168.5 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Aansluiting | M12x1, G1/8 |