Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Duurzaam EWT2A monitoringsapparaat voor smeerdiagnoses

  • ERIKS:13851809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,82/ stukexcl. btw

€ 734,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
EWT2A
Type
Electronic Control And Monitoring Device
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Nom. spanning
115/230 V
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
75 mm
Uitvoering
Universeel elektronisch besturings- en bewakingsapparaat
Bewakingsinrichting
Universele pulsmonitoring
Bedrijfsspanning
24 V
Lengte
110 mm
Breedte
70 mm