Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Duurzaam 242 doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:13759305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 305,65/ stukexcl. btw

€ 369,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
242
Type
High-Pressure Hose With Grease
Smeermiddel
Minerale en synthetische oliën
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. werkdruk
10 bar
Aantal aansluitingen
2
Alarmfunctie
Nee
Diameter
6 mm
Hoogte
93 mm
Uitvoering
Instelbare smoorklep
Bewakingsinrichting
Kijkglas voor debietbewaking
Lengte
49 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
M10x1