Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DSD monitoringsapparaat voor nauwkeurige smeerregeling

  • ERIKS:13746001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 102,85/ stukexcl. btw

€ 124,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
DSD
Type
Digital Pressure Switch
Smeermiddel
NLGI 0-3
Max. werkdruk
150 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Afdichtingsmateriaal
FKM/NBR
Materiaal
Staal
Aansluiting
M10×1