€ 448,77/ stukexcl. btw
€ 543,01incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | DSC2 |
Type | Pressure Sensor |
Uitvoering | Druksensor |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Max. druk | 300 bar |
Minimum barstdruk | 650 bar |
Procesaansluiting | G1/4 (F) |
Maat procesaansluiting | G 1/4 |
Materiaal huis | Aluminium |
Type contact | Wissel |
Schakelfunctie | Wissel |
Stroomverbruik | 35 mA |
Voedingsspanning | 18 - 30 V DC |
Elektrische aansluiting | Steker 4-polig M12 x 1 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Display | 4-cijferig alfanumeriek digitaal display |
Elektrische levensduur (stuurcontacten) | 100 × 10⁶ drukwisselingen |