Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DSA1-S20W-1M1A Drukschakelaar 20 bar

  • ERIKS:13846974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 174,81/ stukexcl. btw

€ 211,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
DS
Type
Pressure Switch
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 1 tot 30
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie
1 - 30 bar
Max. druk
45 bar
Procesaansluiting
DIN 3862 connector voor buis ∅6 mm
Maat procesaansluiting
6 mm
Type opnemer
Membraan
Materiaal huis
PA 6.6 GF30
Afdichting
FKM
Type contact
Wissel
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250 V AC/30 V DC; 2 A
Voedingsspanning
30V DC
Elektrische aansluiting
DIN plug
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP 65
Display
Geen
Elektrische levensduur (stuurcontacten)
5 × 10⁶ schakelcycli