€ 34,67/ stukexcl. btw
€ 41,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | DS |
Type | Pressure Sensor |
Uitvoering | Druksensor |
Instelbereik | van 0.5 tot 45 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Schakeldifferentie | 0.5 - 45 bar |
Max. druk | 150 bar |
Procesaansluiting | M 10×1 konisch |
Type opnemer | Membraan |
Materiaal huis | Staal, electrolytisch verzinkt |
Afdichting | NBR |
Type contact | Maakcontact |
Schakelfunctie | Wissel |
Schakelvermogen | 48V DC/AC 2.5 A |
Voedingsspanning | 48 V DC |
Elektrische aansluiting | Ronde connector M 12×1 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP 65 |
Display | Geen |