Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DRUCKSENSOR DPC1 0,5-4,5VDC 0-400BAR+ST.

  • ERIKS:14096325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,44/ stukexcl. btw

€ 275,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
DPC 1
Type
Pressure Sensor
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
400 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Bedrijfsspanning
24 V