Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DRUCKSCHALTER DSD3-A0020N-NOA13

  • ERIKS:14463884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 73,08/ stukexcl. btw

€ 88,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
DS
Type
Pressure Sensor
Uitvoering
Druksensor
Instelbereik
van 0.5 tot 45
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie
0.5 - 45 bar
Max. druk
150 bar
Procesaansluiting
M 10×1 konisch
Type opnemer
Membraan
Materiaal huis
Staal, electrolytisch verzinkt
Afdichting
NBR
Type contact
Maakcontact
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
48V DC/AC 0.5 A
Voedingsspanning
48 V DC
Elektrische aansluiting
Ronde connector M 12×1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP 65
Display
Geen