Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Druckschalter DSD1-A0005N-NOA11

  • ERIKS:13846985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,16/ stukexcl. btw

€ 41,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
DS
Type
Pressure Sensor
Uitvoering
Druksensor
Instelbereik
van 0.5 tot 45
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie
0.5 - 45 bar
Max. druk
300 bar
Type opnemer
Membraan
Materiaal huis
Staal, electrolytisch verzinkt
Afdichting
NBR
Type contact
Maakcontact
Schakelfunctie
Wissel
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Display
Geen