Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Druckschalter DSC3-A100K-3A2B

  • ERIKS:13846983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 747,95/ stukexcl. btw

€ 905,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
DSC3
Type
Pressure Sensor
Uitvoering
Druksensor
Drukeenheid instelbereik
bar
Max. druk
300 bar
Minimum barstdruk
500 bar
Procesaansluiting
Via T-connector, 2 × G 1/8 (binnendraad)
Maat procesaansluiting
2 × G 1/8 (F)
Materiaal huis
Kunststof
Type contact
Wissel
Schakelfunctie
Wissel
Stroomverbruik
35 mA
Voedingsspanning
9 - 35 V DC
Elektrische aansluiting
Steker 4-polig M12 x 1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Display
Kantelbaar viercijferig digitaal display
Elektrische levensduur (stuurcontacten)
100 × 10⁶ drukwisselingen