€ 520,92/ stukexcl. btw
€ 630,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | DS |
Type | Pressure Switch |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 20 tot 300 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Max. druk | 300 bar |
Procesaansluiting | G 1/4 |
Maat procesaansluiting | G 1/4 |
Type opnemer | Mechanische zuigerdrukschakelaar |
Materiaal huis | Aluminium |
Type contact | Wissel |
Schakelfunctie | Wissel |
Voedingsspanning | 36 V DC |
Elektrische aansluiting | DIN plug |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP 65 |
Display | Ja |
Elektrische levensduur (stuurcontacten) | 10⁵ schakelcycli |