€ 342,07/ stukexcl. btw
€ 413,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | DS |
Type | Pressure Switch |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 1 tot 30 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Schakeldifferentie | 1 - 30 bar |
Max. druk | 45 bar |
Procesaansluiting | DIN 3862 connector voor buis ∅6 mm |
Maat procesaansluiting | 6 mm |
Type opnemer | Membraan |
Materiaal huis | PA 6.6 GF30 |
Afdichting | FKM |
Type contact | Wissel |
Schakelfunctie | Wissel |
Schakelvermogen | 250 V AC/30 V DC; 2 A |
Voedingsspanning | 30V DC |
Elektrische aansluiting | M 12×1 ronde stekker |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP 65 |
Display | Geen |
Elektrische levensduur (stuurcontacten) | 5 × 10⁶ schakelcycli |