Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DIRECTIONELE KLEP WV-M-W3 -3/8-230AC

  • ERIKS:14542933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.137,25/ stukexcl. btw

€ 1.376,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
525-320XX
Type
Solenoid valve
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Voedingsspanning
230V AC
Vermogen
20 W
Materiaal huis
Aluminium
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Type
Magneetventiel
Maat
5.78 × 1.96 × 1.77