€ 1,00/ stukexcl. btw
€ 1,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | P(F)(W)-289 |
Type | Piston Pump |
Smeermiddel | NLGI 0-3 |
Bedrijfstemperatuur | van 10 tot 40 °C |
Max. werkdruk | 40 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 128 mm |
Lengte | 170 mm |
Breedte | 270 mm |
Materiaal | Kunststof |