€ 692,32/ stukexcl. btw
€ 837,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | ETP |
Type | Compact Greaser |
Aandrijving mechanisme | Elektrisch |
Smeermiddel | Vet |
DIN-norm | DIN EN 175301-803-A |
Goedkeuring | DIN EN 175301 |
Bedrijfstemperatuur | van 15 tot 40 °C |
Max. werkdruk | 25 bar |
Aantal aansluitingen | 5 |
Beschermingsgraad (IP) | 54 |
Nom. spanning | 24V DC |
Alarmfunctie | Nee |
Nom. bedrijfsduur | Inschakelduur min. 7 min; Pauzetijd min. 30 min |
Gewicht | 0.41 kg |
Diameter | 2.5 mm |
Hoogte | 60 mm |
Uitvoering | Elektrisch aangedreven patroonpomp (elektrothermische zuigerpomp) |
Norm | EN 175301-803 |
Bewakingsinrichting | PLC (Profibus, Profinet, ASi) |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Lengte | 122 mm |
Breedte | 113 mm |
Materiaal | PA612 |
Aansluiting | M12×1 |