€ 1.177,76/ stukexcl. btw
€ 1.425,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | MKU |
Type | MKU5-12BC01000+428 |
Inhoud reservoir | 3000 ml |
Bedrijfstemperatuur | van 10 tot 40 °C |
Max. werkdruk | 30 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 54 |
Max. debiet | 0,5 L/min |
Materiaal | Kunststof |