Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Compacte aggregaten voor olie MKU11-KW2-0005+428

  • ERIKS:13876865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 788,18/ stukexcl. btw

€ 953,70incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Inhoud reservoir
1800 ml
Max. werkdruk
16 bar
Beschermingsgraad (IP)
54
Max. debiet
0,1 L/min
Materiaal
Kunststof