€ 1.670,74/ stukexcl. btw
€ 2.021,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | MKF |
Type | MKF2-KW6-20003+428 |
Inhoud reservoir | 6000 ml |
Bedrijfstemperatuur | van 10 tot 40 °C |
Max. werkdruk | 30 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 54 |
Uitvoering | Drukknop |
Max. debiet | 0,2 L/min |
Bewakingsinrichting | Manometer |
Materiaal | Kunststof |