Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Compacte aggregaten MKF voor vloeibaar vet MKF1-KW2-20001+428

  • ERIKS:13876803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.246,81/ stukexcl. btw

€ 1.508,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
MKF
Type
MKF1-KW2-20001+428
Inhoud reservoir
1800 ml
Bedrijfstemperatuur
van 10 tot 40 °C
Max. werkdruk
30 bar
Beschermingsgraad (IP)
54
Max. debiet
0,1 L/min
Materiaal
Kunststof