€ 951,90/ stukexcl. btw
€ 1.151,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | CLV |
Type | Electro-Pneumatically Operated Shut-Off (4/2 Way) Valve |
Type bekrachtiging | Elektropneumatisch |
Ventielfunctie | CLV-2-24-NC afsluitklep |
Voedingsspanning AC | 230 V |
Voedingsspanning bij DC | 24 V |
Aansluiting | BSPP(G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Beschermingsklasse | IP 65 |