€ 16,58/ stukexcl. btw
€ 20,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | CLP Basic / Basic Plus |
Type | Adapter With Lubrication Fitting |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 65 °C |
Max. werkdruk | 270 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 69 |
Alarmfunctie | Nee |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | G 1/4 |