€ 213,42/ stukexcl. btw
€ 258,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 501 |
Type | Injection Oiler |
Maat aansluiting aanzuigzijde | G 1/8" |
Maat aansluiting perszijde | M6x0.75 |
Frequentie | 2Hz |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 40 °C |