Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbare micropompunit voor smeerregeling

  • ERIKS:13783419
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 838,25/ stukexcl. btw

€ 1.014,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
501
Type
Injection oiler
Aandrijving mechanisme
Pneumatisch
Smeermiddel
Olie
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. werkdruk
10 bar
Aantal aansluitingen
1
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
210 mm
Uitvoering
Injectie-oliespuit met instelbare doseerhoeveelheid
Max. debiet
200
Lengte
105 mm
Breedte
80 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
M12×1