€ 3.198,67/ stukexcl. btw
€ 3.870,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | LubriLean Smart |
Type | Mql Supply Unit |
Inhoud reservoir | 800 ml |
Smeermiddel | Olie |
Max. werkdruk | 4 bar |
Aantal aansluitingen | 2 |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 116.5 mm |
Lengte | 116.5 mm |
Materiaal | Staal |