Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbare IG502-2 besturingsunit voor smeerregeling

  • ERIKS:13867151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,77/ stukexcl. btw

€ 632,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
IG502-2-I
Type
Electrically Operated Pump Unit
Elektrische aansluiting
24V DC
Totale hoogte
227 mm
Totale breedte
1170 mm
Totale diepte
268 mm
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP56