Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbare HJ-2 pompunits voor smeersystemen

  • ERIKS:13791026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 775,25/ stukexcl. btw

€ 938,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
HJ2
Type
Manually Operated Piston Pump
Max. persdruk
300 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C