Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbare FLM olievoorzieningsunit voor smeerregeling

  • ERIKS:13855159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.259,32/ stukexcl. btw

€ 1.523,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
FLM/FLFM
Type
Vane pump and pump unit
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Max. bedrijfsdruk
6.6 bar
Debiet
1.2 l/min
Max. snelheid bij continu bedrijf
2700 tr/min
Type
Schottenpompen en pompunits