Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbare FB-XL pompunits voor smeersystemen

  • ERIKS:13758692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,16/ stukexcl. btw

€ 87,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
FB
Type
Pressure Limiting Valve For Grease Pump Element
Max. werkdruk
50 bar
Mediumtemperatuur
van -15 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 40 °C
Materiaal huis
Staal
Gewicht
0.13 kg