Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbare EXZT besturingsunit voor smeersystemen

  • ERIKS:13867163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 659,59/ stukexcl. btw

€ 798,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
IGZ36
Type
Control And Monitoring Unit
Spanningstype voedingsspanning
DC
Beschermingsgraad (NEMA)
IP 30, IP 20
Breedte
70 mm
Hoogte
75 mm
Diepte
110 mm