Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbaar VPK doseerapparaat voor smeers

  • ERIKS:13778856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,36/ stukexcl. btw

€ 10,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VPK
Type
Straight Quick Connector
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Max. werkdruk
200 bar
Aantal aansluitingen
20
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Staal
Aansluiting
M10x1