Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbaar VPB doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:13937083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 668,10/ stukexcl. btw

€ 808,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VPB
Type
Block Feeder
Aandrijving mechanisme
Hydraulisch
Smeermiddel
Vet
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 110 °C
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 110 °C
Max. werkdruk
200 bar
Aantal aansluitingen
18
Debiet
0.2 cm³
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
30 mm
Lengte
150 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
M10x1