Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbaar VPB doseerapparaat voor smeerprestaties

  • ERIKS:13937130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,84/ stukexcl. btw

€ 11,91incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VPK
Type
Check Valves For Outlets
Smeermiddel
Vet
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 110 °C
Max. werkdruk
300 bar
Aantal aansluitingen
3
Debiet
0.2 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
6 mm
Uitvoering
Doseerapparaat in blokuitvoering
Bewakingsinrichting
Optionele visuele of elektrische bewaking
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
G1/8