€ 2,11/ stukexcl. btw
€ 2,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VP |
Type | Straight quick connector |
Smeermiddel | NLGI 2 en 3 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Max. werkdruk | 200 bar |
Aantal aansluitingen | 20 |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 6 mm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | G 1/8 |