Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbaar SSVD doseerapparaat voor smeerregeling

  • ERIKS:13797340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 410,58/ stukexcl. btw

€ 496,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
350 bar
Aantal aansluitingen
18
Debiet
1.8 cm³
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
3.7 kg
Hoogte
160 mm
Lengte
40 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/8 of 1/8 NPTF, M 10 × 1