Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Betrouwbaar SPVS doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:13778213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 622,96/ stukexcl. btw

€ 753,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SPVS
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
DIN-norm
DIN 43650
Goedkeuring
DIN 43650
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Aantal aansluitingen
2
Debiet
0.32 cm³
Beschermingsgraad (IP)
65
Nom. spanning
30V DC
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
0.45 kg
Hoogte
31 mm
Bedrijfsspanning
30 V
Lengte
55 mm
Breedte
168.5 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
M12x1, G1/8