€ 106,09/ stukexcl. btw
€ 128,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | DSD |
Type | Digital Pressure Switch |
Smeermiddel | NLGI 0-3 |
Max. werkdruk | 150 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Nee |
Afdichtingsmateriaal | FKM/NBR |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | M10×1 |